Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - LED Hochtemperaturstrahler DeltaLUXX, IP65, 130W, 21.400lm

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - LED Hochtemperaturstrahler DeltaLUXX, IP65, 130W, 21.400lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800389

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 9.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120924385

Hersteller Artikelnummer

800389

Hersteller Typ

DELTALUXX.2.130W.230V.120°.PC.KLAR

Hersteller Artikel Nr.:

800389

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

9.500 kg

GIFAS DeltaLUXX 2 HT 130W 230V 120° Hochtemperaturstrahler Produkteigenschaften - Made in Germany - hohe Lebensdauer - schmutzabweisende PTFE-Oberflächenbeschichtung - maßgefertige, langlebige Wärmeleitfolie für eine dauerhaft zuverlässige Wärmeableitung der LED-Platine - voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung - geringer Energieverbrauch - minimale Temperaturentwicklung - extrem schaltfest - keine UV/IR-Strahlung - stoß- und vibrationsunempfindlich Technische Daten Eingangsspannung: 100-277 VAC (50/60Hz) Lichtquelle: SMD-LEDs Systemleistung: 140W LED-Leistung: 130W Lichtstrom: 21.400lm System-Effizienz: 153lm/W Lichtfarbe: 5.000K Abstrahlwinkel: 120° - ohne Optiken CRI (Farbwiedergabeindex): Ra >80 Lebensdauer: [L70/B10] >50.000h Schutzart: IP65 Schutzklasse: I Stoßfestigkeit: IK08 Dimmung: nein Temperatur Einsatzbereich: -30°C bis +70°C Gehäuse: Aluminiumdruckguss Gehäuseoberfläche: PTFE-beschichtet - (für Lebensmittelindustrie zugelassen) Gehäusefarbe: schwarz Abdeckung: PC Polycarbonat 3 mm Gewicht: ca. 9,5 kg Maße (Durchmesser x H): 450 x 195 mm Zertifizierungen CE, IK08