Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - LED Kleinsp. Flächenstr. PrimaLED, IP44, 26W, 4.200lm, Bügel

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - LED Kleinsp. Flächenstr. PrimaLED, IP44, 26W, 4.200lm, Bügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115617

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 3.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120540155

Hersteller Artikelnummer

115617

Hersteller Typ

PRIMALED.25,2W.CW.24V.5M.GG.241626

Hersteller Artikel Nr.:

115617

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

3.100 kg

LED Flächenstrahler PrimaLED 26W 24V Eigenschaften: Voller Lichtstrom, steht sofort zur Verfügung Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute Minimale Temperaturentwicklung Extrem Schaltfest ( > 1 Mio ) Wartungsfrei Keine UV / IR Strahlung Gelbes Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat mit schwarzen Gummikanten als Stoß- und Schlagschutz Tragegriff dient gleichzeitig als Stütze, der durch Einrasten die Leuchte in die gewünschte Position bringt Satinierte Lampenabdeckung aus Makrolon: stoß- und schlagfest, schließt Gehäuse wasser- und staubdicht ab Technische Daten: Betriebsspannung: 24V Stromversorgung: Netzanschluss Leuchtmittel: 84x0,3W SMD-LED's Betriebsleistung: 26W Farbtemperatur: 5.700K Lichtleistung: 4.200lm Schutzart Leuchte: IP65 Schutzart Stecker: IP44 Schutzklasse: III Temperaturbereich: -20°C bis +40°C Abmessungen: 305 x 295 x 110mm (B x H x T) Gewicht: 3,1kg Zuleitung: 5m Gifas-Proflexx-Kabel 2x1,5qmm mit montiertem CEE-Stecker 2x16A 24V