Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - LED Kleinsp. Stabhandleuchte StabiLED, IP65/IP44, 224V

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - LED Kleinsp. Stabhandleuchte StabiLED, IP65/IP44, 224V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80981

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94054990

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121069754

Hersteller Artikelnummer

80981

Hersteller Typ

9.STABILED.36.24VAC/DC.M16.5215.GG

Hersteller Artikel Nr.:

80981

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

1.100 kg

Stableuchte StabiLED 24V Beschreibung: Enorme Lichtleistung (570lm) bei geringem Energieverbrauch 6 Hochleistungs-LED mit langer Lebensdauer helles, gleichmäßiges, blendfreies, weißes Arbeitslicht Griff und Kappe aus Isoliermaterial: stoß- und schlagfestn Öl- und säurebeständig, selbstverlöschend Rohr aus bruchfestem Polycarbonat Aufhängevorrichtung mit drehbarem Haken Eingebaute Elektronik mit Schutzmodul Technische Daten: Gewicht (ohne Anschlussleitung): 300g Schutzart Leuchte: IP65 Schutzart Stecker: IP44 Schutzklasse: III Einsatztemperatur: -20°C - +50°C Spannungsbereiche: 24V AC/DC ± 10% Abmessungen: Länge der gesamten Leuchte: 510mm Länge der Lichtröhre: 250mm Durchmesser der Lichtröhre: 36mm Gesamtdurchmesser der Leuchte: 60mm Zuleitung: 5m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 2x1,5qmm mit montiertem Vollgummi-CEE-Stecker 2x16A 24V