GIFAS - LED Lichtband FlexLED 1-seitig leuchtend 25m auf Haspel 1.500lm/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 841103
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 6.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121381971
Hersteller Artikelnummer
841103
Hersteller Typ
FLEXLED.HASPEL.25M.1x180.230V.300W
Hersteller Artikel Nr.:
841103
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
6.000 kg
GIFAS FlexLED 25m 1-S Einseitig leuchtendes LED-Lichtband auf Haspel Produkteigenschaften - hohe Flexiblität - langlebiger PVC-Schlauch - voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung - erweiterbar auf bis zu 100m Länge Technische Daten LEDs: einseitig (1 x 180 LEDs/m) Systemleistung: 300 W (12W/m) Lichtausbeute: 1.500 lm/m Lichtfarbe: 4.000 K Abstrahlwinkel: 120° Lebensdauer: >30.000 h Schutzart: IP 65 Schlagfestigkeit: IK 10 Temp. Einsatzber.: -25° C bis +55° C Gewicht: 4,0 kg Abmessungen Band: 16 x 8 mm Länge: 25 m (erweiterbar auf max. 100m) Anschlusskabel: 1,5 m (2x1,5qmm Gummikabel mit IP44 Konturenstecker) , Flexled


