GIFAS - LED Lichtband FlexLED 2-seitig leuchtend 10m auf Haspel 1.500lm/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 841073
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 2.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121090413
Hersteller Artikelnummer
841073
Hersteller Typ
FLEXLED.HASPEL.10M.230V.130WATT.4000K
Hersteller Artikel Nr.:
841073
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.000 kg
GIFAS FlexLED 10m Doppelseitig leuchtendes LED-Lichtband auf Haspel Produkteigenschaften - hohe Flexiblität - langlebiger PVC-Schlauch - voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung - hohe Lichtausbeute ohne Schattenwurf - erweiterbar auf bis zu 100m Länge Technische Daten LEDs: doppelseitig (2 x 180 LEDs/m) Systemleistung: 130 W (13W/m) Lichtausbeute: 1.500 lm/m Lichtfarbe: 4.000 K Abstrahlwinkel: 240 ° (120° je Seite) Lebensdauer: >30.000 h Schutzart: IP 65 Schlagfestigkeit: IK 10 Temp. Einsatzber.: -25° C bis +55° C Gewicht: 2,0 kg Abmessungen Band: 16 x 8 mm Länge: 10 m (erweiterbar auf max. 100m) Anschlusskabel: 1,5 m (2x1,5qmm Gummikabel mit IP44 Konturenstecker)


