GIFAS - LED Lichtband FlexLED 2-seitig leuchtend 25m auf Leitungsroller 1.500lm/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 841060
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 6.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121090412
Hersteller Artikelnummer
841060
Hersteller Typ
FLEXLED.KABELROLLE.25M.230V
Hersteller Artikel Nr.:
841060
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
6.000 kg
GIFAS FlexLED 25m Doppelseitig leuchtendes LED-Lichtband auf Kabelrolle Produkteigenschaften - hohe Flexiblität - langlebiger PVC-Schlauch - voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung - hohe Lichtausbeute ohne Schattenwurf - erweiterbar auf bis zu 100m Länge Technische Daten LEDs: doppelseitig (2 x 180 LEDs/m) Systemleistung: 325 W (13W/m) Lichtausbeute: 1.500 lm/m Lichtfarbe: 4.000 K Abstrahlwinkel: 240 ° (120° je Seite) Lebensdauer: >30.000 h Schutzart: IP 65 Schlagfestigkeit: IK 10 Temp. Einsatzber.: -25° C bis +55° C Gewicht: 6,0 kg Abmessungen Band: 16 x 8 mm Länge: 25 m (erweiterbar auf max. 100m) Anschlusskabel: 1,5 m (2x1,5qmm Gummikabel mit IP44 Konturenstecker)


