GIFAS - LED Lichtbandmodul GIFAS TEC, 25-75W, 4.100-12-298lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142209
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051990
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121197012
Hersteller Artikelnummer
142209
Hersteller Typ
GIFAS.TEC.LED.MODUL.230VAC.25-75W
Hersteller Artikel Nr.:
142209
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
1.600 kg
GIFAS TEC - LED Lichtbandmodul Universell einsetzbares LED Lichtbandmodul Produkteigenschaften: - Universalmodul für viele gängige Tragschienensysteme - Komplett integrierte, unabhängige Durchgangs-Verdrahtung - Auswahl der Lichtfarbe per Schieberegler an der Leuchte - 7-stufige Leistungsregulierung von 25 - 75W per DIP-Schalter - Integrierte CLO-Lichtregelung sowie Softstart-Technik Technische Daten: Betriebsspannung: 230VAC LED Leistung: 25W - 75W (7-stufig einstellbar) Lichtstrom: - 25W (4.100-4.340 lm) - 35W (5.661-6.037 lm) - 45W (7.224-7.679 lm) - 55W (8.865-9.343 lm) - 60W (9.458-10.095 lm) - 65W (10.050-10.847 lm) - 75W (11.495-12.298 lm) System Effizienz: bis zu 160 lm/W (abhängig von gewählter Leistungsstufe) Abstrahlwinkel: 120° CRI-Index: Ra>80 Lebensdauer [L80/B10]: 60.000h Lichtfarbe: 3.000K warmweiß, 4.000K neutralweiß, 5.000K kaltweiß (einstellbar) Gehäusematerial: Aluminium Gehäusefarbe: weiß (RAL 9003) Schutzart: IP 20 Schutzklasse: I Einsatztemperatur: -20° C bis +50° C Abmessungen (L x B x H): 1527 x 65 x 50 mm Gewicht: ca. 1,6 kg


