Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - LED Schutzrohrleuchte StreamLED Power IP68/69 27W 3723lm

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - LED Schutzrohrleuchte StreamLED Power  IP68/69 27W 3723lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 840687

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 2.810 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121051112

Hersteller Artikelnummer

840687

Hersteller Typ

GTF.LED.27W.840.230M.1080KT

Hersteller Artikel Nr.:

840687

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

2.810 kg

Schutzrohrleuchte StreamLED Power 230V 27W Produkteigenschaften: Durchgangsverdrahtung für Kettenleuchte Anschluss über Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung Minimale Temperaturentwicklung Gleichbleibende Leuchtkraft unabhängig von Außentemperatur Schutzgrad für mechanische Schäden bei Acrylrohr: IK10 Extrem Schaltfest (> 1 Mio) Wartungsfrei Stoß- und vibrationsunempfindlich Unzerbrechlich (Arbeits-Schutz) Keine UV/IR-Strahlung Technische Daten: Leistung LED: 27W Lichtstrom: 3.723lm Systemeffizienz: 138lm/W Schutzart: IP68/69 Schutzklasse: l Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C Leuchtmittel: LED-Streifen Lichtfarbe: neutral white - 4.000K Abstrahlwinkel: 120° Gesamtlänge: 1.080mm Rohr: Acrylglas stossfest Ø 54mm