Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - LED Schutzrohrleuchte StreamLED Power IP68/69 36W 5520lm

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - LED Schutzrohrleuchte StreamLED Power IP68/69 36W 5520lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 841130

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94054210

  • Gewicht - 4.870 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121134009

Hersteller Artikelnummer

841130

Hersteller Typ

GTF.LED.36W.865.230M.1450KT

Hersteller Artikel Nr.:

841130

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

4.870 kg

Schutzrohrleuchte StreamLED Power 230V 36W Produkteigenschaften Durchgangsverdrahtung für Kettenleuchte Anschluss über Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7-14mm) Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung Minimale Temperaturentwicklung Gleichbleibende Leuchtkraft unabhängig von Außentemperatur Schutzgrad für mechanische Schäden bei Acrylrohr: IK10 Extrem Schaltfest (> 1 Mio) Wartungsfrei Stoß- und vibrationsunempfindlich Unzerbrechlich (Arbeits-Schutz) Keine UV/IR-Strahlung Technische Daten Leistung LED: 36W Lichtstrom: 5.520lm Schutzart: IP68/69K Schutzklasse: l Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C Leuchtmittel: LED-Streifen Lichtfarbe: cool white - 6.500K Abstrahlwinkel: 120° Gesamtlänge: 1.450mm Rohr: Acrylglas stossfest IK10 Ø 54mm