GIFAS - LED Strahler I-LED 5.15 Flex 600, IP65, 15W, 900lm, Flexrohr, Magnet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115842
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 1.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121069759
Hersteller Artikelnummer
115842
Hersteller Typ
ILED5.15.FLEX600.FLOOD.CW.11-36VDC
Hersteller Artikel Nr.:
115842
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.900 kg
Industrie-LED I-LED 5.15 Flex 600 Kleiner LED-Strahler mit symmetrischer Lichtcharakteristik. Die I-LED 5 hat eine schlanke Bauform und ist pulverbeschichtet schwarz. Produkteigenschaften: - voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung - geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute - minimale Temperaturentwicklung - extrem schaltfest (> 1 Mio) - wartungsfrei - keine UV-/IR-Strahlung - stoß- und vibrationsunempfindlich Bereits im Lieferumfang enthalten: - 5m Anschlussleitung H05RN-F 2x1,0qmm mit Steckernetzteil - Flexrohr aus Stahl, schwarz beschichtet, Länge: 600mm - montierter Haftmagnet 1000N Technische Daten: LED-Leistung: 5x3W Elektrische Leistung: 24V DC 0,42A Spannung: 11-36V DC / 24V AC Lichstrom: 900lm CR-Index: Ra>80 Lichtaustrittswinkel: Flood Ø LED Lebensdauer bei 20°C: >50.000h Lichtstromverlust: <10% LED Schaltfestigkeit: >1 Mio Lichtfarbe: coolwhite Farbtemperatur: 6.500K Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C Material Gehäuse: Aluminium Farbe: schwarz Abdeckung: Kunststoffglas Schutzart: IP65 Schutzklasse Leuchte: III Abmessungen H x Durchmesser: 765 x 124 mm Gewicht: 1,9 kg


