Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - LED Strahler I-LED Spot, IP67/69K, 9x3W, 3000lm

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - LED Strahler I-LED Spot, IP67/69K, 9x3W, 3000lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 841080

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94054990

  • Gewicht - 1.340 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121134942

Hersteller Artikelnummer

841080

Hersteller Typ

ILED5.28.SPOT.85-265VAC

Hersteller Artikel Nr.:

841080

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

1.340 kg

Industrie-LED I-LED 5.28 Kleiner LED-Strahler mit symmetrischer Lichtcharakteristik. Die I-LED 5 hat eine schlanke Bauform und ist pulverbeschichtet schwarz Produkteigenschaften: - voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung - geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute - minimale Temperaturentwicklung - extrem schaltfest (> 1 Mio) - wartungsfrei - keine UV-/IR-Strahlung - stoß- und vibrationsunempfindlich Bereits im Lieferumfang enthalten: - 5m Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0qmm mit Schukostecker Technische Daten: LED-Leistung: 9x3W Elektrische Leistung: 230VAC 0,11A Betriebsspannung: 85-265VAC Lichtstrom: 3000lm CR-Index: Ra>80 Lichtaustrittswinkel: Spot (30°) Ø LED Lebensdauer bei 20°C: >50.000h Lichtstromverlust: <10% LED Schaltfestigkeit: >1 Mio Farbtemperatur: 6.500K coolwhite Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C Material Gehäuse: Aluminium Farbe: schwarz Abdeckung: Kunststoffglas Schutzart: IP67 / IP69 Schutzklasse Leuchte: I Gewicht: 1,34 kg Abmessungen L x B x T: 170 x 120 x 95 mm