GIFAS - LED Strahler I-LED Spot, IP68/69K, 12/17W, 1400/2000lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 840888
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121051100
Hersteller Artikelnummer
840888
Hersteller Typ
ILED5.17.SPOT.CW.12-45VDC.12-30VAC
Hersteller Artikel Nr.:
840888
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.600 kg
Industrie-LED I-LED 5.17 Kleiner LED-Strahler mit symetrischer Lichtcharakteristik Produkteigenschaften: - voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung - geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute - minimale Temperaturentwicklung - extrem schaltfest (> 1 Mio) - wartungsfrei - keine UV-/IR-Strahlung - stoß- und vibrationsunempfindlich Bereits im Lieferumfang enthalten: - 5m Anschlussleitung H05RN-F 3x0,75qmm ohne Stecker Technische Daten: LED-Leistung: 12W / 17W Elektrische Leistung: 24VDC 13W / 19W Spannung: 12-45VDC / 12-30VAC Lichtstrom: 1400lm / 2000lm CR-Index: Ra>80 Lichtaustrittswinkel: Flood / Spot Ø LED Lebensdauer bei 20°C: >50.000h Lichtstromverlust: <10% LED Schaltfestigkeit: >1 Mio Farbtemperatur: 6.500K / cool white Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C Material Gehäuse: Aluminium Farbe: schwarz Abdeckung: Kunststoffglas Schutzart: IP68/69K Schutzklasse Leuchte: III Gewicht: 0,6 kg Abmessungen L x B x T: 112 x 86 x 38 mm


