GIFAS - LED-Strahler SpotLED schwarz mit LED 8°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91430
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 0.354 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120645042
Hersteller Artikelnummer
91430
Hersteller Typ
SPOTLED.SW.LED8°.WEISS.10-30VDC.M
Hersteller Artikel Nr.:
91430
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.354 kg
Die leistungsstarken und energieeffizienten SpotLED-Strahler mit aktuellster LED-Technologie bieten die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten für die Außen- und Innenbeleuchtung. Sie kann individuell eingesetzt werden, ob im Außenbereich auf Transport- oder Arbeitsfahrzeugen (Bau, Landwirtschaft, Reinigung, Abfallentsorgung, Pistengeräte) oder im Garten und an Fassaden. Kleiner Strahler in modernem Design Gehäusefarbe: schwarz Gehäuse aus Aluminium-Druckguss Bügel aus rostfreiem Stahl, pulverbeschichtet Schutzart: IP66 Schutzklasse: III Lichtquelle: 5 Hochleistungs-LED LED-Strahler SpotLED 12V DC - 24V DC direkt / 230V AC über Netzgerät


