Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Leitungsroller EX, 20m, 5G2,5, 400V, 16A

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Leitungsroller EX, 20m, 5G2,5, 400V, 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 860634

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 19.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120890378

Hersteller Artikelnummer

860634

Hersteller Typ

LEITUNGSROLLER 573EX

Hersteller Artikel Nr.:

860634

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

19.000 kg

Explosionsgeschützter Leitungsroller Baureihe 573 Ex Technische Daten Kennzeichnung: EX II 2G / CE1258 Explosionsschutz: Ex db ed IIC T6 Gb EG-Baumusterprüfbescheinigung: SEV 18 ATEX 0130 Bemessungsspannung*: Bis 750 V, 50/60 Hz Bemessungsstrom*: max. 32 A Temperaturbereich: –20° C bis +40° C Schutzart: IP66 Schutzklasse: II Max. Belastung: abgerollt 3.600 W / 230 V Belegt mit: 25m GIFAS-Proflexx-Leitung H07RN-F 5G2,5qmm mit montiertem CEAG Ex-Stecker 5x16A 400V Montiert mit: 1/CEAG Ex-Steckdose 3x16A 230V 1/CEAG Ex-Steckdose 5x16A 400V * Die Bemessungswerte sind Höchstwerte, die tatsächlichen elektrischen Werte werden von den eingebauten elektrischen Betriebsmitteln bestimmt, siehe Typenschildangaben.