Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Modularer LED Strahler APL 250W, 60°, 4.000K, 40.000lm, IP66

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Modularer LED Strahler APL 250W, 60°, 4.000K, 40.000lm, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142856

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94054210

  • Gewicht - 6.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121389305

Hersteller Artikelnummer

142856

Hersteller Typ

APL.250W.60°.4000K.DALI

Hersteller Artikel Nr.:

142856

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

6.500 kg

GIFAS Advance Power LED 250W 60° 4.000K Modularer Hochleistungsflutlichtstrahler Produkteigenschaften - voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung - geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute - minimale Temperaturentwicklung - extrem schaltfest (>1 Mio) - breiter Temperatur-Einsatzbereich - keine UV/IR-Strahlung- stoß- und vibrationsunempfindlich Technische Daten Eingangsspannung: 100-277VAC Lichtquelle: SMD-LEDs Abstrahlcharakteristik: 60° Systemleistung: 250W Lichtstrom: 40.000lm System Effizienz: bis 160lm/W Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß CRI (Farbwiedergabeindex): RA >70 Lebensdauer: [L80/B10] >70.000h Dimmung: ja (DALI 2) Schutzart: IP66 Schutzklasse: I Stoßfestigkeit: IK08 Temperatur Einsatzbereich: -30°C bis +45°C Gehäuse: Aluminium Gehäuseoberfläche: Pulverbeschichtung Gehäusefarbe: grau Abdeckung: PMMA Gewicht: ca. 6,5kg Schwenkbereich Bügel: 360° Zuleitung: Netzanschluss: 1,0m H07RN-F 3G1,0qmm DALI 2: 1,0m H05RN-F 2G1,0qmm Maße (LxHxT): 480 x 197 x 203 mm