Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Modularer LED Strahler APL 500W, 30°, 3.000K, 80.000lm, IP66

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Modularer LED Strahler APL 500W, 30°, 3.000K, 80.000lm, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143500

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94054210

  • Gewicht - 12.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121389316

Hersteller Artikelnummer

143500

Hersteller Typ

APL.500W.30°.3000K.DALI

Hersteller Artikel Nr.:

143500

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

12.500 kg

GIFAS Advance Power LED 500W 30° 3.000K Modularer Hochleistungsflutlichtstrahler Produkteigenschaften - voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung - geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute - minimale Temperaturentwicklung - extrem schaltfest (>1 Mio) - breiter Temperatur-Einsatzbereich - keine UV/IR-Strahlung - stoß- und vibrationsunempfindlich Technische Daten Eingangsspannung: 100-277VAC Lichtquelle: SMD-LEDs Abstrahlcharakteristik: 30° Systemleistung: 500W Lichtstrom: 80.000lm System Effizienz: bis 160lm/W Lichtfarbe: 3.000K warmweiß CRI (Farbwiedergabeindex): RA >70Lebensdauer: [L80/B10] >70.000hDimmung: ja (DALI 2) Schutzart: IP66Schutzklasse: I Stoßfestigkeit: IK08 Temperatur Einsatzbereich: -30°C bis +45°C Gehäuse: Aluminium Gehäuseoberfläche: Pulverbeschichtung Gehäusefarbe: grau Abdeckung: PMMA Gewicht: ca. 12,5kg Schwenkbereich Bügel: 360° Zuleitung: Netzanschluss: 1,0m H07RN-F 3G1,0qmm DALI 2: 1,0m H05RN-F 2G1,0qmm Maße (LxHxT): 484 x 347 x 283 mm