GIFAS - Modularer LED Strahler APL - Mastbefestigung drehbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 136958
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 18.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121389329
Hersteller Artikelnummer
136958
Hersteller Typ
MASTKONSOLE.HPL.DREHBAR.108.121.V2A.M
Hersteller Artikel Nr.:
136958
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
18.000 kg
Produkteigenschaften -Material Edelstahl 1.4301 -Edelstahlrohr gebeizt -Befestigung für ca. 40kg LED Strahler -Mastdurchmesser 76mm-89mm


