Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Modularer LED Strahler APL - Überspannungsschutz 10kV

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Modularer LED Strahler APL - Überspannungsschutz 10kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142874

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85363010

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121389328

Hersteller Artikelnummer

142874

Hersteller Typ

APL.ÜBERSPANNUNGSABLEITER.10KV

Hersteller Artikel Nr.:

142874

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.060 kg

GIFAS Advance Power LED Produkteigenschaften -Einfache Austauschbarkeit -Vorbereitete Steckvebindung für schnellen Wechsel -Imax = 10kA, In = 5kA -Up = 1,3kV, Uoc = 10kV