GIFAS - Notstromakku FlexLED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 841074
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 2.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121090414
Hersteller Artikelnummer
841074
Hersteller Typ
FLEXLED.NOTSTROMAKKU.50W.LIIO
Hersteller Artikel Nr.:
841074
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
2.520 kg
GIFAS FlexLED Notstromakku Produkteigenschaften - weiterer Betrieb bis zu 2 Stunden nach Stromunterbrechung - Schutz vor Überladung und Überentladung - eingebaute Akkustandsanzeige über Drucktaster - sehr schnelle Notfall-Auslösezeit (<1s) Technische Daten Leistung: 50 W Notbetrieb Akku: 120 min. Angeschlossene Leistung: max. 1.500 W Eingangsspannung: 100 - 277 VAC Ausgangsspannung: 175 VDC Akku: Li-Ion 6.000 mAh Ladedauer: >24 h Notfall-Auslösezeit: <1 s Schutzart: IP 65 Schlagfestigkeit: IK 08 Temp. Einsatzber.: -10° C bis +45° C Anschlusskabel: 1,5 m (3x1,5qmm Gummikabel mit IP44 Schukostecker und Sonderkupplung)


