GIFAS - Poller Rondo 300 Kappe rund, CEE Kuppl. 32A + 16A, Schuko, LS, FI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143197
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 45.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121243927
Hersteller Artikelnummer
143197
Hersteller Typ
T#RONDO.300.V2A.SHV.GEB.2
Hersteller Artikel Nr.:
143197
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
45.000 kg
GIFAS Energiepoller RONDO 300 für Fix-Montage Kappe rund Edelstahl Edelstahl gebürstet Produktbeschreibung: Energiepoller für Fix-Montage mit Stromverteiler Technische Daten: Außenmaße Poller: ø=304mm, H= ca. 1.150mm Gewicht d. Pollers: ca. 45kg Material: Edelstahl V2A Oberfläche: gebürstet Verschluss: Pollertüre mit 3-Punkt-Schwenkhebelverriegelung (für bauseitigen Halbzylinder) versperrbar Bestückung: Steckdosenverteiler BR 2x3020 Abmessungen: 600x200x110mm (ohne Einbauten) Zugang: 2/Kabelverschraubungen M40 (Klemmbereich 18-32mm + Dichteinsätze mit Klemmbereich 13 - 26mm beigelegt) + Blindstopfen 1/Kabelverschraubung M16 (optionales Heizband für optionalen Wasseranschluss) + Blindstopfen 1/Hauptleitungsklemme 5pol. 16/25mm² Bestückung: 1/Vollgummi-CEE-Kupplung 5x32A 400V 1/Vollgummi-CEE-Kupplung 5x16A 400V 6/Schukosteckdosen 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung Absicherung: 1/FI-Schutzschalter 4pol. 63/0,03A Typ A (max. Vorsicherung 63A) 1/LS-Schalter 3pol. 32A C 1/LS-Schalter 1pol. 16A C 6/LS-Schalter 3pol. 16A C 1/LS-Schalter 1pol. 4A C (optionales Heizband für bauseitigen Wasseranschluss) Ausführung Steckdosenverteiler: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Das Sicherungsmaterial ist unter 2 schlagfesten aufklappbaren Makrolonabdeckungen spritzwassergeschützt eingebaut. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation. Poller inkl. Steckdosenverteiler anschlussfertig montiert.


