GIFAS - PrimaLED LED Flächenstrahler 10 m Anschlussleitung 3x1,5 mm2 - IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115612
Zolltarifnummer - 94054940
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120357047
Hersteller Artikelnummer
115612
Hersteller Typ
PRIMALED.25,2W.CW.230V.309.S10.GG
Hersteller Artikel Nr.:
115612
Zolltarifnummer:
94054940
LED Flächenstrahler PrimaLED 26W 230V Eigenschaften: Voller Lichtstrom, steht sofort zur Verfügung Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute Minimale Temperaturentwicklung Extrem Schaltfest ( > 1 Mio ) Wartungsfrei Keine UV / IR Strahlung Gelbes Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat mit schwarzen Gummikanten als Stoß- und Schlagschutz Tragegriff dient gleichzeitig als Stütze, der durch Einrasten die Leuchte in die gewünschte Position bringt Satinierte Lampenabdeckung aus Makrolon: stoß- und schlagfest, schließt Gehäuse wasser- und staubdicht ab Technische Daten: Betriebsspannung: 230V AC Stromversorgung: Netzanschluss Leuchtmittel: 84x0,3W SMD-LED's Betriebsleistung: 26W Farbtemperatur: 5.700K Lichtleistung: 4.200lm Schutzart: IP44 Schutzklasse: II Temperaturbereich: -20°C bis +40°C Abmessungen: 305 x 295 x 110mm (B x H x T) Gewicht: 3,1kg Zuleitung: 10m Gifas-Proflexx-Kabel 3x1,5qmm mit angespritztem Schukostecker 16A Bestückung: 1/Schukosteckdose 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung


