GIFAS - PrimaLED LED Flächenstrahler 5 m Anschlussleitung 2x1,0 mm2 - IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115605
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85395100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540156
Hersteller Artikelnummer
115605
Hersteller Typ
PRIMALED.25,2W.CW.230V.K5.GG
Hersteller Artikel Nr.:
115605
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
LED Flächenstrahler PrimaLED 30W 230V Eigenschaften: Voller Lichtstrom, steht sofort zur Verfügung Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute Minimale Temperaturentwicklung Extrem Schaltfest ( > 1 Mio ) Wartungsfrei Keine UV / IR Strahlung Gelbes Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat mit schwarzen Gummikanten als Stoß- und Schlagschutz Tragegriff dient gleichzeitig als Stütze, der durch Einrasten die Leuchte in die gewünschte Position bringt Satinierte Lampenabdeckung aus Makrolon: stoß- und schlagfest, schließt Gehäuse wasser- und staubdicht ab Technische Daten: Betriebsspannung: 230V AC Stromversorgung: Netzanschluss Leuchmittel: 60x0,5W SMD-LED's Betriebsleistung: 26W Farbtemperatur: 4.000K Lichtleistung: 3.000lm Schutzart Leuchte: IP65 Schutzart Stecker: IP44 Schutzklasse: II Temperaturbereich: -20°C bis +40°C Abmessungen: 305 x 295 x 110mm (B x H x T) Gewicht: 3,1kg Zuleitung: 5m Gifas-Proflexx-Kabel 2x1,0qmm mit angespritztem Schukostecker 16A


