Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Proflexx Leitung 3x1,5mm² ab 100m bedruckt

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Proflexx Leitung 3x1,5mm² ab 100m bedruckt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 38017

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.139 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121381979

Hersteller Artikelnummer

38017

Hersteller Typ

4315.GG.B

Hersteller Artikel Nr.:

38017

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.139 kg

GIFAS-Proflexx-Leitung Die Proflexx-07-Leitung erfüllt die Anforderung nach VDE 0298 Teil 3 für Verwendung auf Baustellen. Technische Daten: Dimension: 3x1,5qmm Leiterdrahtanzahl: 30x0,25mm Kabelaußendurchmesser: 9,5mm Aderkennzeichnung: grün-gelb, blau, braun, Gewicht: 15kg/100m Nennspannung: 750V Besondere Eigenschaften: VDE geprüfte Leiterbauarten beständig gegen Säuren und Laugen beständig gegen Treibstoffe und Öle gute Ozon- und Witterungsbeständigkeit hervorragende Einreiß- und Weiterreißbeständigkeit gutes Abriebverhalten des Mantels ausgezeichnete Flexibilität mechanisch extrem hoch belastbar silikonfrei unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen Inkl. kostenloser Bedruckung des Kabels mit Ihrem Firmennamen, ab einer Gesamtlänge der bestellten Kabel von 100m pro Kabeldimension. Bitte geben Sie bei einer Auftragserteilung den gewünschten Text bekannt. Der angeführte Preis versteht sich zuzüglich Kupferzuschlag vom Tage der Lieferung.