Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Proflexx Leitung 3x1,5mm2

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Proflexx Leitung 3x1,5mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11557

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.139 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120540076

Hersteller Artikelnummer

11557

Hersteller Typ

4315.GG

Hersteller Artikel Nr.:

11557

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.139 kg

GIFAS-Proflexx-Leitung Die Proflexx-07-Leitung erfüllt die Anforderung nach VDE 0298 Teil 3 für Verwendung auf Baustellen. Technische Daten: Dimension: 3x1,5qmm Leiterdrahtanzahl: 30x0,25mm Kabelaußendurchmesser: 9,5mm Aderkennzeichnung: grün-gelb, blau, braun, Gewicht: 15kg/100m Nennspannung: 750V Besondere Eigenschaften: VDE geprüfte Leiterbauarten beständig gegen Säuren und Laugen beständig gegen Treibstoffe und Öle gute Ozon- und Witterungsbeständigkeit hervorragende Einreiß- und Weiterreißbeständigkeit gutes Abriebverhalten des Mantels ausgezeichnete Flexibilität mechanisch extrem hoch belastbar silikonfrei unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen Der angeführte Preis versteht sich zuzüglich Kupferzuschlag vom Tage der Lieferung.