Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Proflexx Leitung 5x1,5mm² ab 100m bedruckt

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Proflexx Leitung 5x1,5mm² ab 100m bedruckt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52658

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.210 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121381904

Hersteller Artikelnummer

52658

Hersteller Typ

4515.GG.B

Hersteller Artikel Nr.:

52658

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.210 kg

GIFAS-Proflexx-Leitung Die Proflexx-07-Leitung erfüllt die Anforderung nach VDE 0298 Teil 3 für Verwendung auf Baustellen. Technische Daten: Dimension: 5x1,5qmm Leiterdrahtanzahl: 30x0,25mm Kabelaußendurchmesser: 12,20mm Aderkennzeichnung: grün-gelb, blau, braun, schwarz, grau Gewicht: 23kg/100m Nennspannung: 750V Besondere Eigenschaften: VDE geprüfte Leiterbauarten beständig gegen Säuren und Laugen beständig gegen Treibstoffe und Öle gute Ozon- und Witterungsbeständigkeit hervorragende Einreiß- und Weiterreißbeständigkeit gutes Abriebverhalten des Mantels ausgezeichnete Flexibilität mechanisch extrem hoch belastbar silikonfrei unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen Inkl. kostenloser Bedruckung des Kabels mit Ihrem Firmennamen, ab einer Gesamtlänge der bestellten Kabel von 100m pro Kabeldimension. Bitte geben Sie bei einer Auftragserteilung den gewünschten Text bekannt. Der angeführte Preis versteht sich zuzüglich Kupferzuschlag vom Tage der Lieferung., Proflexx