GIFAS - Proflexx Leitung 5x1,5mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50841
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.210 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540080
Hersteller Artikelnummer
50841
Hersteller Typ
4515.GG
Hersteller Artikel Nr.:
50841
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.210 kg
GIFAS-Proflexx-Leitung Die Proflexx-07-Leitung erfüllt die Anforderung nach VDE 0298 Teil 3 für Verwendung auf Baustellen. Technische Daten: Dimension: 3x2,5qmm Leiterdrahtanzahl: 50x0,25mm Kabelaußendurchmesser: 12mm Aderkennzeichnung: grün-gelb, blau, braun, Gewicht: 21,5kg/100m Nennspannung: 750V Besondere Eigenschaften: VDE geprüfte Leiterbauarten beständig gegen Säuren und Laugen beständig gegen Treibstoffe und Öle gute Ozon- und Witterungsbeständigkeit hervorragende Einreiß- und Weiterreißbeständigkeit gutes Abriebverhalten des Mantels ausgezeichnete Flexibilität mechanisch extrem hoch belastbar silikonfrei unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen Der angeführte Preis versteht sich zuzüglich Kupferzuschlag vom Tage der Lieferung.


