GIFAS - Proflexx Leitung 5x16,0mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50485
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 1.401 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540085
Hersteller Artikelnummer
50485
Hersteller Typ
45160.GG
Hersteller Artikel Nr.:
50485
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.401 kg
GIFAS-Proflexx-Leitung Die Proflexx-07-Leitung erfüllt die Anforderung nach VDE 0298 Teil 3 für Verwendung auf Baustellen. Technische Daten: Dimension: 5x16qmm Leiterdrahtanzahl: 128x0,40mm Kabelaußendurchmesser: 28,5mm Aderkennzeichnung: grün-gelb, blau, braun, schwarz, grau Gewicht: 153kg/100m Nennspannung: 750V Besondere Eigenschaften: VDE geprüfte Leiterbauarten beständig gegen Säuren und Laugen beständig gegen Treibstoffe und Öle gute Ozon- und Witterungsbeständigkeit hervorragende Einreiß- und Weiterreißbeständigkeit gutes Abriebverhalten des Mantels ausgezeichnete Flexibilität mechanisch extrem hoch belastbar silikonfrei unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen Der angeführte Preis versteht sich zuzüglich Kupferzuschlag vom Tage der Lieferung.


