GIFAS - Proflexx Leitung 5x2,5mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11666
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.298 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121115848
Hersteller Artikelnummer
11666
Hersteller Typ
4525.GG
Hersteller Artikel Nr.:
11666
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.298 kg
GIFAS-Proflexx-Leitung Die Proflexx-07-Leitung erfüllt die Anforderung nach VDE 0298 Teil 3 für Verwendung auf Baustellen. Technische Daten: Dimension: 5x2,5qmm Leiterdrahtanzahl: 50x0,25mm Kabelaußendurchmesser: 14mm Aderkennzeichnung: grün-gelb, blau, braun, schwarz, grau Gewicht: 32,5kg/100m Nennspannung: 750V Besondere Eigenschaften: VDE geprüfte Leiterbauarten beständig gegen Säuren und Laugen beständig gegen Treibstoffe und Öle gute Ozon- und Witterungsbeständigkeit hervorragende Einreiß- und Weiterreißbeständigkeit gutes Abriebverhalten des Mantels ausgezeichnete Flexibilität mechanisch extrem hoch belastbar silikonfrei unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen Der angeführte Preis versteht sich zuzüglich Kupferzuschlag vom Tage der Lieferung.


