GIFAS - Rampe Kabelbrücke MIDI rollstuhlger., 1000x430x54mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143355
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 9.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121381909
Hersteller Artikelnummer
143355
Hersteller Typ
KABELBRÜCKE.ROLLSTUHL.RAMPE
Hersteller Artikel Nr.:
143355
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
9.600 kg
Rampe blau zu Kabelbrücke MIDI - rollstuhlgerecht - Hochbelastbare Rampe mit 3D-Lasergrip Anti-Rutsch-Oberfläche aus blauem, recycelbarem Polyurethan - Komplett überfahrbare Rampe mit 6° Steigung - Einfacher, multidirektionaler modularer Aufbau mit uneingeschränkter Erweiterbarkeit in Breite und Länge - Vollständig kompatibel mit MIDI Kabelbrücken (Adapterset 136817 notwendig) - Beständig gegen Öl, Benzin und kurzfristigen Kontakt mit Lösungsmitteln Technische Daten: Material: TPU (Thermoplastisches Polyurethan) Abmessungen (L x B x H): 1000 x 54 x 430 mm Gewicht: ca. 9,6 kg Belastung: ca. 5 t / 250 x 300 mm Feuerbeständigkeit E gemäß DIN EN 13501-1 - B2 Umgebungstemperatur: -30°C - +60°C Hinweis: Nicht für Kettenfahrzeuge geeignet!, Kabelbrücke Midi Rampe


