Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Schlauchaufroller Luft BR 584, 15m + 1m 1/4'' 15bar

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Schlauchaufroller Luft BR 584, 15m + 1m 1/4'' 15bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105624

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 8.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121243911

Hersteller Artikelnummer

105624

Hersteller Typ

584.AM85/10

Hersteller Artikel Nr.:

105624

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

8.000 kg

Schlauchaufroller Luft Baureihe 584 Technische Merkmale: Schlauchaufroller für Luft Zugangsschlauch: 1,5m Ideal für Industrie, Gewerbe und Hobby Gehäuse aus hochwertigem Spezialkunststoff Rolle werkseitig mit Arretierung eingestellt, ca. alle 50cm, umstellbar auf Dauerzug Betriebsdruck max. 15 bar Schwenkbarer Bügel aus Metall Umgebungstemperatur: - 5° bis + 40°C Gewicht AM85 ca. 8,0 kg Schlauchlänge aufgewickelt: 15m + 1m frei Innen-Durchmesser: 10mm Anschluss: 3/8'' Druck: 15 bar