GIFAS - Schuko Verl., 10m H07RN-F 3x1,5 schwarz, Stecker + 3fach-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135486
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 1.840 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928064
Hersteller Artikelnummer
135486
Hersteller Typ
B#111.10315.H07RNF.313
Hersteller Artikel Nr.:
135486
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.840 kg
Schuko Verlängerungsleitung Bestehend aus: 10m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 schwarz Schutzkontaktstecker und Dreifach-Schutzkontaktkupplung 16A 250VAC IP44


