GIFAS - Schuko Verl., 25m H07RN-F 3x1,5 schwarz, Stecker + 3fach-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135487
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 4.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928065
Hersteller Artikelnummer
135487
Hersteller Typ
B#111.25315.H07RNF.313
Hersteller Artikel Nr.:
135487
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
4.020 kg
Schuko Verlängerungsleitung Bestehend aus: 25m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 schwarz Schutzkontaktstecker und Dreifach-Schutzkontaktkupplung 16A 250VAC IP44


