GIFAS - Schuko Verlängerung, 10m H07RN-F 3x1,5 schwarz, Stecker + Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118048
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 1.580 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928062
Hersteller Artikelnummer
118048
Hersteller Typ
B#111.10315.H07RNF.211
Hersteller Artikel Nr.:
118048
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.580 kg
Schuko Verlängerungsleitung Bestehend aus: 10 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 schwarz Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung 16A 250VAC IP44


