GIFAS - Schuko Verlängerung, 25m H07RN-F 3x1,5 schwarz, Stecker + Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135485
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 3.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928063
Hersteller Artikelnummer
135485
Hersteller Typ
B#111.25315.H07RNF.211
Hersteller Artikel Nr.:
135485
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
3.750 kg
Schuko Verlängerungsleitung Bestehend aus: 25 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 schwarz Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung 16A 250VAC IP44


