Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Schukokupplung 16A 230V IP68, Abdeckkappe, Bajonettverschluss

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Schukokupplung 16A 230V IP68,  Abdeckkappe, Bajonettverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 124405

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.136 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121243915

Hersteller Artikelnummer

124405

Hersteller Typ

211.BLAU.IP68.HP

Hersteller Artikel Nr.:

124405

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.136 kg

Schukokupplung mit Abdeckkappe und Bajonettverschluss 2-polig + PE, 16A 250V Schutzart: IP68