Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Schukosteckdose 16A 230V, Gr. 1, rot

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Schukosteckdose 16A 230V, Gr. 1, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121448

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.034 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120755957

Hersteller Artikelnummer

121448

Hersteller Typ

309.LEG.MOSAIC.ROT.2MOD.

Hersteller Artikel Nr.:

121448

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.034 kg

Schukosteckdose 16A 230V 3P+E, Gr. 1, rot mit erhöhtem Berührungsschutz, Anschluss mit Schraubklemmen passend für Bodensteckdose FONTO