Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Schukosteckdose 16A 230V, Gr. 1, weiß

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Schukosteckdose 16A 230V, Gr. 1, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107177

  • Herkunftsland - EU

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.033 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120755955

Hersteller Artikelnummer

107177

Hersteller Typ

309.LEG.45°.BS.MOSAIC.WEISS.2MOD.

Hersteller Artikel Nr.:

107177

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.033 kg

Schukosteckdose 16A 230V, Gr. 1, weiß passend für Bodensteckdose FONTO