Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Schukosteckdose 16A 230V IP54 mit Klappd., erhöhte Dichtung

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Schukosteckdose 16A 230V IP54 mit Klappd., erhöhte Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11212

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120818516

Hersteller Artikelnummer

11212

Hersteller Typ

309

Hersteller Artikel Nr.:

11212

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.050 kg

Schukosteckdose 16A 230V mit Klappdeckel und erhöhter Dichtung mit vernickelten Kontakten Typ: Einbausteckdose Material: Kunststoff Nennspannung: 250VAC Nennstrom: 16A Polanzahl: 1pol.+N+PE Farbcodierung: blau Schutzart: IP54