Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Schukosteckdose 16A 230V IP68, Klappdeckel, Bajonettverschluss

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Schukosteckdose 16A 230V IP68, Klappdeckel, Bajonettverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134287

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.106 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121243916

Hersteller Artikelnummer

134287

Hersteller Typ

309.BLAU.IP68.HP

Hersteller Artikel Nr.:

134287

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.106 kg

Schuko-Flansch-Steckdose mit Klappdeckel und Bajonettverschluss 75x75 mm mit 4-Punkt-Befestigung 2-polig + PE, 16A 250V Schutzart: IP68