Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Schukostecker 16A 230V IP68, Schutzkappe, Bajonettverschluss

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Schukostecker 16A 230V IP68, Schutzkappe, Bajonettverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120224

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.118 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121243914

Hersteller Artikelnummer

120224

Hersteller Typ

111.BLAU.IP68.DE+FB.HP

Hersteller Artikel Nr.:

120224

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.118 kg

Schukostecker mit Schutzkappe und Bajonettverschluss 2-polig + PE, 16A 250V Schutzart: IP68