Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Schweißkabel-Kupplung 25mm

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Schweißkabel-Kupplung 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11904

  • Zolltarifnummer - 85153913

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120340496

Hersteller Artikelnummer

11904

Hersteller Typ

11904

Hersteller Artikel Nr.:

11904

Zolltarifnummer:

85153913

Schweißkabel-Buchsenteil 200A, 10-25mm², ø 9mm