Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Schwenkbügel zu FlutLED-Ex 120W & 150W

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Schwenkbügel zu FlutLED-Ex 120W & 150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114747

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 2.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120890384

Hersteller Artikelnummer

114747

Hersteller Typ

SCHWENKBÜGEL

Hersteller Artikel Nr.:

114747

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.160 kg

Schwenkbügel zu FlutLED-Ex 120W + 150W