Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Schwenkbügel zu FlutLED-Ex 60W

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Schwenkbügel zu FlutLED-Ex 60W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800036

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.481 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120890381

Hersteller Artikelnummer

800036

Hersteller Typ

SCHWENKBÜGEL

Hersteller Artikel Nr.:

800036

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.481 kg

Schwenkbügel zu FlutLED-Ex 60W, GIFAS