GIFAS - Senkverteiler Schraubd., geschl. IP67, Aluf.-elox., 1x CEE 16A, 3x Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 840933
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 5.810 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121134947
Hersteller Artikelnummer
840933
Hersteller Typ
MASSO.8010-2EG.301659.3X309
Hersteller Artikel Nr.:
840933
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.810 kg
GIFAS MASSO 8010 für den Außenbereich Micro-Senkverteiler mit Schraubdeckel (Nivellierfüße optional erhältlich) Technische Daten: Außenmaße (L x B x H): 170 x 170 x 255 mm Einbauhöhe mit Nivellierfüßen: 255 mm Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung: 255 - 355 mm Material: Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig) Farbe: Alufärbig eloxiert Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085: 40kN Eigenschaften: - Fast bodeneben zu setzender Micro-Senkverteiler - Im geschlossenen Zustand: IP67, befahrbar - Im geöffneten Zustand: bis IP54, trittfest Bestückung: 1/CEE-Steckdose 5x16A 400V 3/Schukosteckdosen 16A 230V


