GIFAS - Senkverteiler Schraubd., geschl. IP67, Aluf.-elox., 4x Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 840949
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 5.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121134946
Hersteller Artikelnummer
840949
Hersteller Typ
MASSO.4000-2EG.4X309
Hersteller Artikel Nr.:
840949
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.000 kg
GIFAS MASSO 4000 für den Außenbereich Micro-Senkverteiler mit Schraubdeckel (Nivellierfüße optional erhältlich) Technische Daten: Außenmaße (L x B x H): 170 x 170 x 190 mm Einbauhöhe mit Nivellierfüßen: 190 mm Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung: 190 - 290 mm Material: Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig) Farbe: Alufärbig eloxiert Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085: 40kN Eigenschaften: - Fast bodeneben zu setzender Micro-Senkverteiler - Im geschlossenen Zustand: IP67, befahrbar - Im geöffneten Zustand: bis IP54, trittfest Bestückung: 4/Schukosteckdosen 16A 230V


