Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Sicherheitstransformator 120VA 4A 24V

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Sicherheitstransformator 120VA 4A 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48541

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85043180

  • Gewicht - 3.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120469478

Hersteller Artikelnummer

48541

Hersteller Typ

161601202.K3.GG.GRIFF

Hersteller Artikel Nr.:

48541

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

3.300 kg

Vollgummi-Verteiler Baureihe 1616 mit Sicherheitstransformator 120VA 230/24V Abmessungen: 160 x 160 x 90 mm (B x H x T) Ausführung: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Verteiler für den mobilen Einsatz mit 1/Griff an der Gehäuseoberseite versehen. Zugang: 3m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 2x1,5qmm mit angespritztem Konturenstecker 16A 230V Bestückung: 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 2x16A 24V Absicherung: Primärseitig mit 1/Glasrohrsicherung Verteiler betriebsfertig verdrahtet, Dosenkontakte vernickelt.