GIFAS - Spiralkabel 2x1,0 schwarz H07BQ-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10455
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120340492
Hersteller Artikelnummer
10455
Hersteller Typ
10455
Hersteller Artikel Nr.:
10455
Zolltarifnummer:
85444290
GIFAS-Spiralkabel schwarz, 2x1,0qmm mit beidseitig 200mm gestreckten Enden, Adern 40mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen. Technische Daten: Prüfspannung: 3000V Nennspannung: 300/500V Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Wendellänge: 0,9m Ausziehbar auf: ca. 3m