Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Spiralkabel 4x0,75 schwarz H07BQ-F

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Spiralkabel 4x0,75 schwarz H07BQ-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10451

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120340515

Hersteller Artikelnummer

10451

Hersteller Typ

10451

Hersteller Artikel Nr.:

10451

Zolltarifnummer:

85444290

GIFAS-Spiralkabel schwarz, 4x0,75qmm mit beidseitig 200mm gestreckten Enden, Adern 40mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen. Technische Daten: Prüfspannung: 3000V Nennspannung: 300/500V Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Wendellänge: 0,6m Ausziehbar auf: ca. 2m