GIFAS - Spiralkabel PUR schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10458
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120340493
Hersteller Artikelnummer
10458
Hersteller Typ
SPK.0,9.4315
Hersteller Artikel Nr.:
10458
Zolltarifnummer:
85444290
GIFAS-Spiralkabel schwarz, 3x1,5qmm mit beidseitig 200mm gestreckten Enden, Adern 40mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen. Technische Daten: Prüfspannung: 3000V Nennspannung: 450/750V Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Wendellänge: 0,9m Ausziehbar auf: ca. 3m