Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Stableuchte LED 570lm 230V mit 5m Anschlussleitung

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Stableuchte LED 570lm 230V mit 5m Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80977

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120540151

Hersteller Artikelnummer

80977

Hersteller Typ

9.STABILED.36.230V.M16.K5.4210.GG

Hersteller Artikel Nr.:

80977

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Stableuchte StabiLED 230V Beschreibung: Enorme Lichtleistung (570lm) bei geringem Energieverbrauch 6 Hochleistungs-LED mit langer Lebensdauer helles, gleichmäßiges, blendfreies, weißes Arbeitslicht Griff und Kappe aus Isoliermaterial: stoß- und schlagfestn Öl- und säurebeständig, selbstverlöschend Rohr aus bruchfestem Polycarbonat Aufhängevorrichtung mit drehbarem Haken Eingebaute Elektronik mit Schutzmodul Technische Daten: Gewicht (ohne Anschlussleitung): 300g Schutzart Leuchte: IP65 Schutzart Stecker: IP44 Schutzklasse: II Einsatztemperatur: -20°C bis +50°C Spannungsbereiche: 230V AC ± 5% Abmessungen: Länge der gesamten Leuchte: 510mm Länge der Lichtröhre: 250mm Durchmesser der Lichtröhre: 36mm Gesamtdurchmesser der Leuchte: 60mm Zuleitung: 5m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 2x1,0qmm mit angespritztem Konturenstecker 16A 230V